色シルバーグレー
サイズ4L
混率(%)ポリエステル75、綿25
仕様ノーフォーク(メッシュ)、袖口/カフス(ドットボタン)、裾/スリット、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖シャツ
材質(ボタン)金属、(ポケットファスナー)ビスロン、(スライダー)金属
胸囲(cm)128
肩幅(cm)54
袖丈(cm)63
着丈(cm)81
アズワン品番64-9029-06
生地ライトツイル
色番003
名入れ可
袖丈長袖