- ニューセレクトモップバケツC-17 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 65451069 - ニューセレクトモップバケツC-17 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 65451069

ニューセレクトモップバケツC-17

(21件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(64個) 注文コード 65451069 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

30cm幅のモップが入る長角タイプバケツで、吊り手は握りやすいパイプ状で凹凸がないので汚れにくい形状です。

容量(L)17 ブルー 材質ポリプロピレン(PP) 形状角形 質量(g)775 間口W×奥行D×高さH(mm)425×270×290 耐熱温度(℃)-10〜120 特性注ぎ口付 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
エアコン清掃の汚水受け
サービス業

重ねても圧着せずスムーズに使用が可能。容量が多いのにスペースを取らないのでトランクでの収納も場所をとりません。

対象商品:
49057425
2025-05-11
用途:
洗車

強いのでたっぷり水を入れても安心。
長方形の形も良い!収納もスリムに!

対象商品:
49057425
2025-07-07
用途:
窓拭きさ作業
ICプラン ハヤシ 様 (サービス業)

使い勝手が良く、値段も安いのが良かった。一般では売っていないので、助かった。

対象商品:
49057425
2024-03-24
用途:
マンション清掃時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

丸くないのでパイプスペースに収納できるため購入しました。

対象商品:
49057425
2023-10-31
用途:
小物の手洗い時
製造業

来客帽子等、手洗いするときに、帽子が2枚ずつ並ぶ大きさで、水を流す時も片側の形が変えてあるので、重量の負荷が少なく大変重宝しています。

対象商品:
49057425
2023-08-08
用途:
布帽子漂白洗濯用
製造業

形状が帽子をたくさん着け置きして、洗えるのと漂白剤を流すときに片方にかどがあるので、バケツを傾ける力が少なくてすむ。又、漂白剤が衣類等にかかるリスクがすくない。

対象商品:
49057425
2023-07-10
用途:
水拭きモップ清掃
株式会社山口シネマ 様 (サービス業)

糸モップは大型の広口バケツでも洗いずらくこちらを購入、普通の大きさの糸モップなら当該バケツで十分洗えます。
また細くなっている方向に、取り外した糸モップの頭を複数かけて置けるので、今まで困っていた洗浄後の糸モップ置場としても使用でき助かりました。

対象商品:
49057425
2021-10-09
用途:
トラック用洗車スポンジの受けとして
有限会社キャリー 様 (運輸・通信業)

思ってたより頑丈でした。
近くのホームセンターでは倍の値段で売ってました。
当分持ちそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする