ニューセレクトペールT-120 フタ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(40個) 注文コード 65451148 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

フタはスライドロック式、耐冷性に優れたポリエチレン製で屋外の使用も安心です。

商品タイプフタ 材質ポリエチレン(PE) ブルー 仕様食品衛生法適合品 質量(g)800 内寸(mm)(縦)425 外寸法(縦×横×高さ)(mm)615×600×120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26716183
2019-08-01
用途:
可燃物収集用ペールのふたとして
有限会社沢村自動車整備工場 様

壊れた前使用の物と遜色なく使用できて問題ない
多少本体と色の違いはあるが

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする