画像準備中

長袖シャツ AZ-3835

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 カーキ サイズ5L 注文コード65451286 品番AZ-3835
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る
カーキ サイズ5L 混率(%)ポリエステル75、綿25 仕様ノーフォーク(メッシュ)、袖口/カフス(ドットボタン)、裾/スリット、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖シャツ 材質(ボタン)金属、(ポケットファスナー)ビスロン、(スライダー)金属 胸囲(cm)132 肩幅(cm)56 袖丈(cm)63 着丈(cm)81 アズワン品番64-9029-28 生地ライトツイル 色番025 名入れ 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする