曜日別特売
- セレクトペール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 65451297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セレクトペール

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(24個)容量(L)62商品タイプ本体注文コード65451297品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

止め具は錆びないプラスチック製です。本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付きです。

用途ゴミ箱材質ポリプロピレン(PP)容量(L)62ブルー種別本体質量(g)2030外形寸法(mm)485×345×550適合品番セレクトペール NC-60フタ ブルーフタの種類かぶせ式商品タイプ本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする