※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ合金製門型クレーンSL型(省スペースタイプ)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65451480 品番 SL30-SS30-LF-1000
参考基準価格(税別)¥1,399,000 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

クレーン設備のない作業現場に最適です。
スリム構造で狭い場所でも充分なスペックを発揮できる省スペースタイプです。
柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。
アルミ製プレントロリが標準装備です。
4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
全高・全幅など指定寸法製作が可能です。

用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。 トラスコ品番314-9737 材質アルミ合金 揚程(m)2.7 全高(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応 定格吊荷重(t)1 全幅(m)3
注意
※荷重表記以上の荷を吊らないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥46,000 / 税込 ¥50,600
北海道地方数量1につき ¥57,000 / 税込 ¥62,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする