※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
江崎
江崎の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
江崎の ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
アルミ合金製三脚K型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65451559
品番
K40-500
参考基準価格(税別)
¥339,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
開き止めチェーンが標準装備です。
開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
仕様
開脚幅(m):2.5
トラスコ品番
315-0346
材質
アルミ合金
定格荷重(t)
0.5
高さ(m)
4
注意
※荷重表記以上の荷を吊らないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
北海道地方
数量1につき
¥
23,500
/
税込
¥
25,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません