THINKPAD E595(Ryzen 5-3500U/8GB/256GB/Windows11)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65451945 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

★Ryzen5搭載モデルです!
★15.6インチフルHDディスプレイ搭載!
★Thinkpadの代名詞!トラックポイントも健在!

仕様グラフィック:Radeon Vega 8 graphics 型番CPU:3500U メモリー容量8GB ディスプレイ15.6 解像度X:1920、Y:1080 使用CPURyzen5 OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB2.0×1 USB3.0×2 テンキー付きキーボード HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1 ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN 容量(GB)ストレージ1:256 性能ランク特選 ストレージストレージ1:SSD 光学ドライブ非搭載
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする