Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の オフィス機器
Asmix(アスカ)の 電卓
Asmix(アスカ)の 一般電卓
抗菌電卓 ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65452006
品番
C1249BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
抗菌特性を持った電卓。細菌の発生や増殖を防ぎます
傾斜角度が変えられるチルト機能付き
使用電源は太陽電池とボタン電池の2電源
12桁、税計算、メモリー、矢印キー、ルートキーあり
機能
メモリー、税計算、ルートキー、矢印キー、±キー
使用電源
太陽電池+ボタン電池(LR1130または同規格のもの)1個
用途
電卓 計算機
付属品
取扱説明書、保証書(1年)
材質
本体/ABS(抗菌JIS Z 2801:2012)
色
ブラック
質量(g)
140
桁数
12桁
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×172×25(突起部含まず)
特性
抗菌
注意
※(JIS Z 2801:2012)細菌の発生や増殖を抑制する効果はありますが、すべての抗菌を保証するものではありません)