Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の デスク・テーブル
Asmix(アスカ)の デスク周辺用品
Asmix(アスカ)の ファイルワゴン
デスクワゴン2段 ブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65452058
品番
DWG02BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
小回りが効くコンパクトなサイズで、デスクサイド収納にぴったり!
キャスター付きなので移動も楽。たくさん収納しても、軽々動かせます。
小さいサイズに反して、A4ファイルもしっかり収納できます。
材質
【天板(上)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【フレーム】スチール【キャスター】PP
色
木目/ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
420×260×500
棚段数
2
総耐荷重(kg)
20
質量(kg)
約3.5
用途
A4ファイル収納 ワゴン
付属品
取扱説明書/六角レンチ/スパナ
間口(mm)
420
耐荷重(kg)
【天板(上)(下)】各10
キャスター
あり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×260×500
注意
※組立にはプラスドライバーが必要です