デスクサイドワゴン高さ調整つき ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65452110 品番DSW02W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高さ調整3段階可能、デスクの高さや収納物に合わせて高さ調整が可能!
高さは三段階で、一番低い高さに設定すると、机の下にすっぽり納まります(※一般的なデスク高さ70cmの場合)。
一番高い高さは70cmと、一般的なデスクと同じ高さです。デスク横に置いて作業スペースとして使うことも◎。
キャスター付きで出し入れ&移動が楽。たくさん収納しても、軽々動かせます。

ホワイト 質量(kg)約5.2 用途A4ファイル収納 ワゴン 付属品取扱説明書/六角レンチ/スパナ 材質【天板(上)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【フレーム】スチール【キャスター】PP 間口(mm)420 耐荷重(kg)【天板(上)】5 【天板(下)】10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×540(低)/620(中)/700(高)
注意
※組立にはプラスドライバーが必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする