色ネイビー
混率(%)ポリエステル75、綿25
機能帯電防止
ウエスト(cm)115
仕様マジックテープ(ポケットフラップ)、スマートフォン対応ポケット
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ノータックカーゴパンツ
材質(ファスナー)金属、(スライダー)金属、(前カン)金属、(リベット)金属
サイズ(cm)115
股下(cm)78
アズワン品番64-9030-07
生地ライトツイル
色番008
裾上げ可