組立式木製収納ボックスワイド

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65452128 品番SB970
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

木製収納ボックス【ワイド 扉あり】ボックスが2個連なっているタイプ。ダイヤル錠(3桁)付き。また、非常時にはシリンダー錠でも開錠できます。
Asmix 木製収納ボックスシリーズの製品であれば、上下左右に連結・4段まで積み重ねOK! オフィスやお部屋にあわせて様々な組み合わせが可能。
扉を閉じたままでも、ロッカーに書類を投函できて便利。
棚板は奥行き2段階調整、高さ3段階調整ができる。背面に配線穴あり。

付属品
取扱説明書/連結ボルト・ナット・ワッシャー・木ダボ/鍵(2本×2セット)/穴隠しシール/六角レンチ
用途収納 テレワーク 個人ロッカー 材質メラミン加工パーティクルボード【扉/左右側板/天板/底板/仕切り板】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【背板】両面メラミン化粧板/MDF 質量(kg)19.8(組合せ時) 耐荷重(kg)【天板/収納部】30【棚板】10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×400(組合せ時、突起物含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×367×363 ダイヤル錠(3桁)×2セット、シリンダー錠(鍵2本つき)×2セット 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)372×367×363 連結上下左右可、積上げ4段まで
注意
※組立にはプラスドライバーが必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする