組立式木製収納ボックスワイド扉無し

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65452137 品番SB980
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Asmix 木製収納ボックスシリーズの製品であれば、上下左右に連結・4段まで積み重ねOK! オフィスやお部屋にあわせて様々な組み合わせが可能。
オープンタイプのボックスで”見せる収納”!おしゃれに小物をディスプレイできます。また、オープンだからサッと取り出して、しまいやすい。
棚板は奥行き2段階調整、高さ3段階調整ができる。背面に配線穴があるので使いやすい。

付属品
取扱説明書/連結ボルト・ナット・ワッシャー・木ダボ/穴隠しシール/六角レンチ
材質
【左右側板/天板/底板/仕切り板】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【背板】両面メラミン化粧板/MDF
用途収納 テレワーク 個人ロッカー 質量(kg)16.8(組合せ時) 木目 耐荷重(kg)【天板/収納部】30【棚板】10 棚段数2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×400(組合せ時、突起物含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×385×363 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×400×400 連結上下左右可、積上げ4段まで 均等耐荷重(kg/段)10
注意
※組立にはプラスドライバーが必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする