APP-A3BK アルミ枠ポスターパネル Asmix(アスカ) 65452180

APP-A3BK アルミ枠ポスターパネル Asmix(アスカ) 65452180
APP-A3BK アルミ枠ポスターパネル Asmix(アスカ) 65452180
APP-A3BK アルミ枠ポスターパネル Asmix(アスカ) 65452180
APP-A3BK アルミ枠ポスターパネル Asmix(アスカ) 65452180
APP-A3BK アルミ枠ポスターパネル Asmix(アスカ) 65452180
APP-A3BK アルミ枠ポスターパネル Asmix(アスカ) 65452180

アルミ枠ポスターパネル

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズA3
内容量1枚注文コード65452180品番APP-A3BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ブラックフレームでおしゃれ&クールな印象に。様々なオフィスやお部屋に合うシンプルなデザインです。お気に入りのポスターをかっこよく飾るのにおすすめの商品。
縦長・横長どちら向きでも使えます。
吊り下げ紐とネジが付いていて壁掛け可能。さらに、コンクリート壁にも対応可能なプラグも付属。
裏面についているパーツはワンタッチ開閉。ポスター交換も簡単らくらくにできます。

用途ポスターパネル アルミ 額縁付属品吊り下げひも・ねじ2本・プラグ2本材質透明パネルカバー/PET、裏板/発泡PS、フレーム/アルミニウム、ロックパーツ/ABS、吊り下げひも/ナイロン、ネジ/スチール、プラグ/PEサイズA3質量(g)約340寸法(幅W×高さH)(mm)有効板面:273×396外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×20×424 (フレーム厚さ16)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-04
用途: お客様のご要望で購入しました。
株式会社リースキン神奈川サービス業

新規オープンの店舗でのご使用でございます為
まだ感想は頂いていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする