アルミ枠ポスターパネル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65452189 品番 APP-A4BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ブラックフレームでおしゃれ&クールな印象に。様々なオフィスやお部屋に合うシンプルなデザインです。お気に入りのポスターをかっこよく飾るのにおすすめの商品。
縦長・横長どちら向きでも使えます。
吊り下げ紐とネジが付いていて壁掛け可能。さらに、コンクリート壁にも対応可能なプラグも付属。
裏面についているパーツはワンタッチ開閉。ポスター交換も簡単らくらくにできます。

用途ポスターパネル アルミ 額縁 付属品吊り下げひも・ねじ2本・プラグ2本 材質透明パネルカバー/PET、裏板/発泡PS、フレーム/アルミニウム、ロックパーツ/ABS、吊り下げひも/ナイロン、ネジ/スチール、プラグ/PE サイズA4 質量(g)約195 寸法(幅W×高さH)(mm)有効板面:186×273 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×20×301 (フレーム厚さ16)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-04
用途:
お客様のご要望で購入しました。
株式会社リースキン神奈川 様 (サービス業)

新規オープンの店舗でのご使用でございます為
まだ感想は頂いていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする