電動シャープナー 木目

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65452225 品番EPS131MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

安心・安全電動鉛筆削り おしゃれな木目調
ムダ削り防止機構:削り終わると自動で発動します。
安全オートストッパー:ダストボックスを取り出すと作動が停止します。
オーバーヒート防止機構:連続使用による加熱を防止します。
芯先調整機構つき、芯先の太さが選べます。
ダストボックスは大容量、引き出し式。

用途木目 鉛筆削り 電動 付属品取扱説明書、保証書 仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆 質量(kg)約1.1 木目 消費電力(W)40/33(50/60Hz) 電源電動 コード長さ(m)約1.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×111×106(突起部含まず) 使用電源AC100V(50/60Hz) 保証期間1年間 定格使用時間(分)7分間 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする