SF03 拡張デスク 落下防止機能つき旧JIS規格 Asmix(アスカ) 65452234

SF03 拡張デスク 落下防止機能つき旧JIS規格 Asmix(アスカ) 65452234
SF03 拡張デスク 落下防止機能つき旧JIS規格 Asmix(アスカ) 65452234
SF03 拡張デスク 落下防止機能つき旧JIS規格 Asmix(アスカ) 65452234
SF03 拡張デスク 落下防止機能つき旧JIS規格 Asmix(アスカ) 65452234
SF03 拡張デスク 落下防止機能つき旧JIS規格 Asmix(アスカ) 65452234
SF03 拡張デスク 落下防止機能つき旧JIS規格 Asmix(アスカ) 65452234
SF03 拡張デスク 落下防止機能つき旧JIS規格 Asmix(アスカ) 65452234

拡張デスク 落下防止機能つき旧JIS規格

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード65452234品番SF03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

”学校机が狭い”を解決!パソコンやタブレット、教科書、文房具など机上の物の落下・はみ出しを防止します。
約8cm拡張できるので、机を広く使えます。また、落下止めは高さ4.5cm。机の上の物の落下を防ぎます。
組み立ては簡単でネジ不要です。机横のフックに通して取り付けます。
旧JIS規格机(天板サイズ60×45cm)対応のサイズとなっております。
設置したままの状態で拡張部分を折りたたむことが可能。邪魔になりません。

用途
デスク拡張 学校机
質量(g)約395間口(mm)700耐荷重(kg)約3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×5×235(組み立て前)、610×180×45(組み立て後)主材質PU/紙
注意
※旧JIS規格のみ対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする