拡張デスク 落下防止機能つき新JIS規格

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65452250 品番SF04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

”学校机が狭い”を解決!パソコンやタブレット、教科書、文房具など机上の物の落下・はみ出しを防止できます。
約8cm拡張できるので、机を広く使えます。また、落下止めは高さ4.5cm。机の上の物の落下を防ぎます。
組み立ては簡単でネジ不要です。机横のフックに通して取り付けます。
新JIS規格机(天板サイズ65×45cm)対応のサイズとなっております。
設置したままの状態で拡張部分を折りたたむことが可能。邪魔になりません。

用途デスク拡張 学校机 質量(g)約447 間口(mm)750 耐荷重(kg)約3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×5×235(組み立て前)、660×180×45(組み立て後) 主材質PU/紙
注意
※新JIS規格のみ対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする