代表画像(表示板は別売です)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
LED誘導灯A級 片面天井壁直付長時間
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65452320
品番
FA44316KLE1
参考基準価格(税別)
¥251,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、A級、片面型・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・長時間定格型
仕様
自己点検スイッチ付
セット内容
FK92222×4本
材質
本体:鋼板、枠:鋼板
寸法(mm)
幅:450、高:450、出しろ:75
質量(kg)
8.5(本体・表示板)
色
本体:ホワイト、枠:ホワイト
消費電力(W)
8.2
定格電圧(V)
AC100
交換目安
ランプ交換の目安60000時間
入力電流(A)
0.158
光度(cd)
50以上
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池、交換電池:FK723 2.4V 700mAh×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※表示板別売、リモコンFSK90910K別売
※両面型は加工対応にてお応えできます。
※LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
※適合表示板にご注意ください。
※24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。