色ブラック長さ(m)3規格【PoE】IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)、【対応イーサネット】10G BASE-T、1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tケーブル長(m)3構造より線ツイストペアコネクタ形状RJ-45コネクタコネクタありケーブル外径(Φmm)約6結線方式ストレート結線使用場所屋内通信速度最大:10Gbps伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止○ケーブルタイプUTPケーブルコネクタサイズW約11.3 × H約14.7 × D約42.0 mm