曜日別特売
LC05-510RB LANケーブル UTP カテゴリー6A ホーリック 65452636

LC05-510RB LANケーブル UTP カテゴリー6A ホーリック 65452636
LC05-510RB LANケーブル UTP カテゴリー6A ホーリック 65452636
LC05-510RB LANケーブル UTP カテゴリー6A ホーリック 65452636
LC05-510RB LANケーブル UTP カテゴリー6A ホーリック 65452636
LC05-510RB LANケーブル UTP カテゴリー6A ホーリック 65452636
LC05-510RB LANケーブル UTP カテゴリー6A ホーリック 65452636

LANケーブル UTP カテゴリー6A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
長さ(m)0.5
ケーブル長(m)0.5
パープル
内容量1個注文コード65452636品番LC05-510RB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

コネクタのツメ折れを防止するプラグカバー付き
UTPケーブル
屋内配線用

パープル長さ(m)0.5規格【PoE】IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)、【対応イーサネット】10G BASE-T、1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tケーブル長(m)0.5構造より線ツイストペアコネクタ形状RJ-45コネクタコネクタありケーブル外径(Φmm)約6結線方式ストレート結線使用場所屋内通信速度最大:10Gbps伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止ケーブルタイプUTPケーブルコネクタサイズW約11.3 × H約14.7 × D約42.0 mm
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする