ホーリック
HDMI中継アダプタ HDMIタイプAメス-HDMIタイプAメス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1個
メス形状
HDMI(タイプA/メス) - HDMI(タイプA/メス)
注文コード
65452679
品番
HDMIF-027GD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
メス形状
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
材質
モールド:アルミニウム
色
ゴールド
コネクタ形状
HDMI(タイプA/メス) - HDMI(タイプA/メス)
保証期間
1年
メス形状
HDMI(タイプA/メス) - HDMI(タイプA/メス)
コネクタサイズ
W約19.5 x H約11.5 x D約29.1 mm
変換タイプ
メス-メス
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません