DCH-250S チャンネルソケットハンマー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 65453248 DCH-250S チャンネルソケットハンマー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 65453248 DCH-250S チャンネルソケットハンマー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 65453248

チャンネルソケットハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65453248 品番DCH-250S
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

先切タイプ
超薄鋼口金ソケット
ナットの締め付けができる
TPE製ソフトグリップ
ヘッド部で電線のしごき作業ができる
作業性抜群のヘッド
頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい
引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ
どちらからでも作業可能
ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
パイプ等の狭い場所での締付けにも最適

用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適 仕様●ナットサイズ:17mm●ボルトサイズ:W3/8(9.5mm) 寸法(mm)104×30×295 質量(g)420 材質(柄部)TPE 材質(頭)
関連資料:(0.45MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする