DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の スパナ/レンチ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の モンキーレンチ
ハイブリッドモンキレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65453345
品番
DCM-30XD
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
手にやさしいグリップ形状でトルクがかけやすく、なめにくい
アゴのガタつきを抑える新機構を採用
やわらかいソフトグリップ
材質
刃:炭素鋼、グリップ:PVC
長さ(mm)
200
寸法(mm)
200×12×59
質量(g)
170
口幅(mm)
30
関連資料:
(0.73MB)