DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の スパナ/レンチ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の モンキーレンチ
ハイブリッドモンキレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65453354
品番
DCM-36XD
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
手にやさしいグリップ形状でトルクがかけやすく、なめにくい
アゴのガタつきを抑える新機構を採用
やわらかいソフトグリップ
材質
刃:炭素鋼、グリップ:PVC
長さ(mm)
250
寸法(mm)
250×14×69
質量(g)
300
口幅(mm)
36
関連資料:
(0.73MB)