材質肩、腿ベルト:(幅45mm)ポリエステル、胸ベルト:(幅25mm)ナイロン、肩バックル:スチール、胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金、腿バックル(ワンタッチバックル):アルミ合金、ワークポジショニング用器具接続ベルト(ワンタッチタイプ):アルミ合金、D環:スチール、肩パッド/休止フック掛け(2個)/ベルト保持板/尻当て/ベルト止め:樹脂
質量(g)約1090
種類フルハーネス型
適応身長(cm)160〜180
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ式
胴ベルト無し
ランヤード無し