DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の その他通線工具
ダブルゲンコツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65453476
品番
DP-C1925H
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
呼び径19と25の電線管がこれひとつで曲げられる
市販の電線管を取付けて支柱として使用できる
仕様
●支柱用電線管:厚鋼電線管 G28●適用電線管:E19、E25、C19、C25
材質
ダクタイル鋳鉄
寸法(mm)
65×117×134
質量(g)
970
関連資料:
(0.38MB)
取扱説明書:
(0.51MB)
注意
※支柱は市販の電線管を適当な長さにカットして使用してください。
※作業方法等により、電線管にシワやキズが付くことがあります。
※支柱用電線管の先端は滑りやすいので注意してください。