DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ベルト・ベルトサポーター
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ウエストサポーター
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の サスペンダータイプ
ベルトサスペンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65453485
品番
DB-126X
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
腰回り広々使える左右2ヶ所吊り
重厚なショルダーパッド
脇下ゴムでしっかりホールド
腰の負担を大幅に軽減
後付けが簡単なベルト巻き込み式
材質
ナイロン
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
302
適応身長(cm)
155〜175
関連資料:
(1.22MB)