DB-126 ベルトサスペンダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 65453510 DB-126 ベルトサスペンダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 65453510 DB-126 ベルトサスペンダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 65453510 DB-126 ベルトサスペンダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 65453510

ベルトサスペンダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65453510 品番DB-126
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

厚手クッションの肩ラクショルダーパッド
重厚なショルダーパッド
腰の負担を大幅に軽減
後付けが簡単なベルト巻き込み式

材質ナイロン ブラック サイズフリーサイズ ベルト幅50mm 質量(g)414 適応身長(cm)155〜175
関連資料:(1.19MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする