DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 天井材
クリアトーン12SU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(18枚)
注文コード
65453536
品番
TA9002
参考基準価格(税別)
¥9,470
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
爽やかな空気をつくる天井材。
調湿性能で住まいを快適に暮らせる空間へ。
吸音性能も併せ持ち、気になる反響音も抑えます。
認定番号
国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817、調湿建材表示登録製品名 ダイロートン健康快適天井材(調湿ロックウール吸音板12mm品) 登録番号 T08-0002
登録機関 (一社)日本建材・住宅設備産業協会
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
08 123 013
材質
調湿ロックウール吸音板
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
303×606
加工
四辺本実加工、面取り加工
表面
ピン穴加工、リブ加工(201/202/204)のみ)、エンボス模様、アクリル系エマルション塗装
裏面
オンクロス用裏面塗装
注意
※製品はホワイト系色です。
※柄の拡大写真は柄を引き立てて撮影しています。