DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルキャッチャー
シルバーフィッシャー用 5番竿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合機種
シルバーフィッシャー 5mタイプ DVF-5000
注文コード
65453546
品番
DVF-5-5P
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
フィッシャー5番竿の交換に
適合機種
シルバーフィッシャー 5mタイプ DVF-5000
材質
カーボン
寸法(mm)
11.3×345×11.3
質量(g)
8
関連資料:
(0.5MB)
取扱説明書:
(0.39MB)