※製品イメージ

室外機カバー ステンドグラス付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65453580 品番 AC-DG930BRN
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

然木×ステンドグラス
どこか懐かしく、可愛らしい空間に
エアコン室外機の生活感を消してくれる、
ステンドグラスの透け感が美しい
室外機カバーです。
雰囲気のいいお庭にイメージチェンジ
できるだけでなく、上にプランターや
ガーデン用品が置けるので、デッドスペース
だった空間を有効活用できます。
1.優雅で温かみのあるお庭に。
目隠しとしてだけでなく、オブジェとして
鑑賞したいような、雰囲気のあるデザイン。
プランターを飾ったり、ガーデニングの
作業台としても。
洗濯カゴの一時置きにもいいですよ。
2.扱いやすく、組み立てかんたん。
組み立てたら、かぶせるだけ。
軽量で移動もらくらく。
雪よけ 冬 夏 90cm 日除け 木製 白 ブラウン

用途木製室外機カバー:日除け 目かくし エアコンラック 室外機ラック エアコンカバー ウッド 目隠し 大型 日よけ 屋根 風よけ ベランダ 材質天然木・スチール・ガラス 質量(kg)6.4kg ブラウン 有効内寸(mm)約幅 875×奥行 365×高さ 760 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約930×390×800 仕上ステイン塗装 組立時間2人で約20分
注意
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※ステイン塗装のホワイト色は、木目や地目の見えるウォッシュホワイト仕上げとなります。画像では判断しにくい部分がございますが、ご注意ください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
※室外機カバーは有効内寸が大変重要です。室外機のでっぱりも含めたサイズを計測し、ご自宅の室外機のサイズに合うかどうか、ご確認ください。
※ホワイトは真っ白ではなく、木目が透けて見えるウォッシュホワイトです。
※天然木材を使用しているため、開梱時や設置後にかかわらず、色褪せ・色むら・木部のひび割れが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
※汚れたら水拭きしていただけます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする