防水スマホケース 防水ポーチ IPX8 水没防止設計 顔認証対応 (防水ケース×1 ショルダーストラップ×1)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65453650 品番 P-WPSF05GB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアしたフロート機能付きスマートフォン用防水ケースです。屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!水没防止設計で海やプールでの使用も安心です。

用途
JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアしたフロート機能付きスマートフォン用防水ケースです。
海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用できます。
水中に沈み込まないように、ケースのフレーム部分にエアーバッグを装備した、水没防止設計です。
開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。
ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。
※水中での操作はできません。
ケースに入れたまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。
カメラ部分に透明素材を使用しているので、ケースに入れたままクリアな写真、動画撮影が可能です。
※フラッシュ光が映り込む場合は取り出して撮影してください。
Face ID、顔認証に対応しています。
※ご使用の機種によっては認証できない場合がございます。
持ち運びに便利なショルダーストラップが付属しています。
約6.9インチ以下のスマートフォンに対応しています。
その他参考収納寸法:幅約80mm×奥行約10mm×高さ約170mm セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ショルダーストラップ×1 材質ケース:PVC・ABS、ショルダーストラップ:ポリエステル グレージュ 対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする