DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 天井材
クリアトーン9(パターン柄)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(18枚)
注文コード
65453667
品番
TA4101
参考基準価格(税別)
¥6,010
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
音を聞きとりやすくする天井材。
不快な生活音や室内の音の響きを和らげます。
材質
ロックウール吸音板
厚さ(mm)
9
寸法(mm)
303×606
エコマーク認定
認定
加工
四辺本実加工、面取り加工
表面
ピン穴加工、エンボス模様、アクリル系エマルション塗料
認定番号
国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817
エコマーク認定番号
08 123 013
注意
※製品はホワイト系色です。
※柄の拡大写真は柄を引き立てて撮影しています。