防水スマホケース 防水ポーチ IPX8 大容量 内ポケット付 顔認証対応 (ケース×1 ショルダーストラップ×1)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65453677 品番P-WPSG05WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした大容量タイプのスマートフォン用防水ケースです。屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!マチ付きのため、スマートフォン以外の貴重品も収納できる大容量設計です。

用途
JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした大容量タイプのスマートフォン用防水ケースです。
海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用できます。
内ポケットとマチ付きのため、スマートフォン以外の貴重品も収納できる大容量設計です。
開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。
ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。
※水中での操作はできません。
ケースに入れたまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。
カメラ部分に透明素材を使用しているので、ケースに入れたままクリアな写真、動画撮影が可能です。
※フラッシュ光が映り込む場合は取り出して撮影してください。
Face ID、顔認証に対応しています。
※スマートフォンの収納位置、ご使用の機種によっては認証できない場合がございます。
持ち運びに便利なショルダーストラップが付属しています。
約6.9インチ以下のスマートフォンに対応しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他参考収納寸法:幅約110mm×奥行約30mm×高さ約180mm セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ショルダーストラップ×1 材質ケース:PVC・ABS、ショルダーストラップ:ポリエステル ホワイト 対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン 機能写真・動画撮影可能、マチ付 防塵防水性能IPX8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65453677 P-WPSG05WH 65453668 P-WPSG05BK 防水スマホケース 防水ポーチ IPX8 大容量 内ポケット付 顔認証対応 (ケース×1 ショルダーストラップ×1) エレコム 防水スマホケース 防水ポーチ IPX8 大容量 内ポケット付 顔認証対応 (ケース×1 ショルダーストラップ×1) エレコム 1個 2,098 税込2,308 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする