※施工例
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 天井材
クリアトーン12SU トイレ天井
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(6枚)
注文コード
65453719
品番
TA9300
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
トイレ専用の天井材。
気になるトイレの臭いを吸収し、消臭します。
材質
調湿ロックウール吸音板
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
303×910
エコマーク認定
認定
加工
長辺本実加工、短辺切り放し
表面
ピン穴加工、アクリル系エマルション粒状塗装
裏面
オンクロス用裏面塗装
認定番号
国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817、調湿建材表示登録製品名 ダイロートン健康快適天井材(調湿ロックウール吸音板12m品) 登録番号T08-0002 / 登録機関 (一社)日本建材・住宅設備産業協会
エコマーク認定番号
08 123 013