曜日別特売
EC-AC22X2WH USB Type-C コンセント 充電器 PD 20W TypeC×1 USB A×1 2個セット 折りたたみプラグ 軽量 エレコム 65453835

EC-AC22X2WH USB Type-C コンセント 充電器 PD 20W TypeC×1 USB A×1 2個セット 折りたたみプラグ 軽量 エレコム 65453835
EC-AC22X2WH USB Type-C コンセント 充電器 PD 20W TypeC×1 USB A×1 2個セット 折りたたみプラグ 軽量 エレコム 65453835
EC-AC22X2WH USB Type-C コンセント 充電器 PD 20W TypeC×1 USB A×1 2個セット 折りたたみプラグ 軽量 エレコム 65453835
EC-AC22X2WH USB Type-C コンセント 充電器 PD 20W TypeC×1 USB A×1 2個セット 折りたたみプラグ 軽量 エレコム 65453835
EC-AC22X2WH USB Type-C コンセント 充電器 PD 20W TypeC×1 USB A×1 2個セット 折りたたみプラグ 軽量 エレコム 65453835
EC-AC22X2WH USB Type-C コンセント 充電器 PD 20W TypeC×1 USB A×1 2個セット 折りたたみプラグ 軽量 エレコム 65453835
EC-AC22X2WH USB Type-C コンセント 充電器 PD 20W TypeC×1 USB A×1 2個セット 折りたたみプラグ 軽量 エレコム 65453835

USB Type-C コンセント 充電器 PD 20W TypeC×1 USB A×1 2個セット 折りたたみプラグ 軽量

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65453835品番EC-AC22X2WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600

USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。持ち運び用・自宅用と場面に応じて使える2個入りです。テレワーク・オフィスワークの両立や、出張・フリーアドレスなどの際にも便利です。

用途
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。
持ち運び用・自宅用と場面に応じて使える2個入りです。テレワーク・オフィスワークの両立や、出張・フリーアドレスなどの際にも便利です。
USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。
※本製品の最大出力は20Wです。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。
端末に応じて出力が5V/3A、9V/2.22Aと可変し、スマートフォンやタブレットなどのさまざまな機種で充電ができます。
※USB Power Delivery 20W充電に対応した機種に限ります。
USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンやタブレットなどを充電、給電ができます。
接続された機器を自動検知し、最適な電流で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
スマートフォンなどに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。
※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブルなどをご用意ください。
出力端子が2ポートあるので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。
※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。(USB Power Deliveryでの出力はできません)
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~40規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1、 USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約40×29×33定格出力電圧USB Type-Cポート:5V/9V、 USB-Aポート:5V、2ポート同時出力時:各5V定格入力電流(A)0.6保証期間1年間定格出力電力(W)USB Type-Cポート:最大出力20・ USB-Aポート:12・2ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)使用地区日本質量(g/個)約48入数2個プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流USB Type-Cポートのみ使用時:5V時3A/9V時2.22A、 USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4A、2ポート同時出力時:合計最大3A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする