アルミ製プレートMARVEL ロゴ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード65453843 品番ALPL2P
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

キャンプやバーベキューなどに大活躍のアルミ製シリーズ!
直径約11.5cmのアルミプレート2枚組。
フチがあるのでこぼれにくく、使いやすい♪

材質本体:アルミニウム合金(板厚0.8mm) サイズ11.5cm(2P) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ116×16 表面処理アルマイト加工 質量(g/枚)55 アズワン品番64-8927-34
注意
※変形・やけどの恐れがあるので調理では使用しないでください。
※電子レンジ・オーブン・グリル・食洗機・食器乾燥機にはお使いいただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする