PU-467B【ワケあり】 壁寄せスタンド HAMILeX(ハミレックス) 65453915 PU-467B【ワケあり】 壁寄せスタンド HAMILeX(ハミレックス) 65453915 PU-467B【ワケあり】 壁寄せスタンド HAMILeX(ハミレックス) 65453915 PU-467B【ワケあり】 壁寄せスタンド HAMILeX(ハミレックス) 65453915 PU-467B【ワケあり】 壁寄せスタンド HAMILeX(ハミレックス) 65453915 PU-467B【ワケあり】 壁寄せスタンド HAMILeX(ハミレックス) 65453915

壁寄せスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65453915 品番PU-467B【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別) アウトレット
¥51,98041,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

省スペースで設置可能な奥行薄型の壁寄スタンド
ディスプレイとオプション(棚板・化粧パネル・カメラスタンド・CPUホルダー)が本体支柱の自由な高さに取り付け可能
棚受けレールの裏側に付属の結束バンドで配線を固定
ディスプレイとオプションの取り付けが35mmピッチで調整可能、棚受レールには高さ調節に便利な目盛り付
引っ掛け+脱落防止用の固定金具でしっかり固定
床と壁の両方向にアジャストし安定性と安全性を確保

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド4本 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様ディスプレイ・オプションの取り付けが35mmピッチで調節可能※本製品は必ず壁に寄せて設置してください。 質量(kg)約14.5 耐荷重(kg)80(※取付モニター/ディスプレイ:40以下) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)718×416×1621 アズワン品番64-7705-03 対応インチサイズ〜65V型
関連資料:(0.26MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※工事現場への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする