外付けDVDドライブ CD DVD 対応 USB 3.2 Gen1 ケーブル2本(Type-C+Type-A) 書込ソフト バスパワー 軽量

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65453930 品番 LDR-PWA8U3CLBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ。USBケーブルを2本標準付属し、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタが必要)のポートを搭載しております。

用途
国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)、USB Type-A/C対応のポータブルDVDドライブ。
ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、更に変換基板をDVDドライブに内蔵し、コンパクト設計を追及することで、見た目だけでなく、持ち運びにも便利なデザイン。
Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮したデザイン。
付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することが可能。
付属のケーブルは、55cmUSBケーブルを採用、USBポート数の少ないパソコンでも、左右のUSBポート両方で使え、パソコンに設置する際に、取り回しの良い長さを採用。
付属のUSBケーブル1本でパソコンに接続できるバスパワー駆動対応。別途ACアダプタを使用する必要はありません。
筐体底面に、ケーブル紛失防止用の機構を設置。ケーブルを取り付けておく事で、紛失の防止になります。
お使いのパソコン環境により、万が一電力供給が不足した場合に備えて、筐体背面には外部電源ポートを用意。※別売ACアダプタが必要となります
ケンジントンロック機構を製品背面に設置。盗難防止のためのセキュリティロック機構。公共の場や、共有してドライブを使用する時などに、持ち去られる事を防止。
パソコン内の大切なデータをバックアップできるライティングソフト、CyberLink社、Power2Go8 DEを添付。※期間限定の体験版ではございません。
パソコン内に保存してある、写真、音楽、動画など大切で大容量なデータを簡単操作でDVDへバックアップできたり、ディスクのコピーが可能。
写真などのオリジナルファイルをディスクに書き込み、お友達に配布する時に便利です。また、オーディオCDをPCへ音楽ファイルとして取り込む事が出来ます。
長期保存メディア M-DISCの書込/読込に対応。写真、音楽、動画やシステムファイルなど、大切なデータを通常の長期間読込可能な状態で保持する事が可能。 ※M-Discは別途ご用意して頂く必要があります。
Macにも対応、接続するだけでDVDドライブとして利用可能です。DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生が利用可能。※付属のソフトウェアはWindowsOS用で、macOSには対応しておりません。
付属品DVDドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:Type-C、ドライブ側:microB) 約55cm 1本、USBケーブル(パソコン側:Type-A、ドライブ側:microB) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚、サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード、【付属ソフト】CyberLink Power2Go(データ書き込みソフト) ※無償ダウンロード提供 対象パソコンUSB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。 【筐体】ブラック 質量(g)230(本体のみ) 外形寸法(mm)138×133×14(本体のみ/突起部を除く) 対応OS【USB3.0接続時】Windows 11/10(64bit)・macOS 10.12〜14・ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。 コネクタ形状USB MicroB 対応【書き込み時:Mディスク(DVD)】対応 インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間1年間 対応メディア【DVD-RAM】対応※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません、【DVD+R】対応、【DVD+R DL2層】対応、【DVD+RW】対応、【DVD-R】対応、【DVD-R DL2層】対応、【DVD-RW】対応、【CD-R/RW】対応、【DVD-ROM】対応 設置方法水平 ディスクローディング方式トレー方式 書込速度【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】6倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】6倍速、【DVD-RW】6倍速、【CD-R/RW】24倍速 読込速度【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】8倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】8倍速、【DVD-RW】8倍速 入力電圧DC+5V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする