ボタンダウンダブルジップ半袖ポロシャツ(男女兼用) AZ-10602

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65454138 品番 AZ-10602
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290

吸汗速乾素材を使用したダブルジップポロシャツ。

ブルー サイズSS 混率(%)ポリエステル100 機能吸汗速乾 仕様袖ペン差しポケット、ドットボタン、裾スリット、消臭テープ付、ペン差し付(左袖) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖ポロシャツ 材質(ドットボタン)プラスチック、(ボタン)糸付ボタン、(ファスナー)コイル、(スライダー)金属 胸廻(cm)86 肩幅(cm)3 袖丈(cm)22 着丈(cm)62 アズワン品番64-8988-01 生地ディンプルメッシ 色番006 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする