色ブルー
サイズL
混率(%)ポリエステル100
機能吸汗速乾
仕様袖ペン差しポケット、ドットボタン、裾スリット、消臭テープ付、ペン差し付(左袖)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖ポロシャツ
材質(ドットボタン)プラスチック、(ボタン)糸付ボタン、(ファスナー)コイル、(スライダー)金属
胸廻(cm)108
肩幅(cm)42
袖丈(cm)24
着丈(cm)73
アズワン品番64-8987-96
生地ディンプルメッシ
色番006
名入れ可