本体
ウノフク
ウノフクの PCアクセサリー
ウノフクの PCバッグ/キャリングバッグ
ウノフクの キャリングバッグ
BUSITOOL SUCLE ブリーフケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65454508
品番
22-5359-80
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ビジネス対応ブリーフケース。肩掛けベルトは着脱可能で薄マチだからスリムです。B4書類収納。合皮だから水滴や汚れに強く、本革に比べてお手入れがラクです。
用途
通勤・タウン用に。
材質
合成皮革
色
ネイビーブルー
質量(g)
約1030
ポケット数
【本体前面】ラウンドファスナーポケット×1(内装にオープンポケット×2)【本体中央】ファスナーポケット×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約39×6×29
注意
※ 完全防水ではございません。