住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターコート・診察衣
男子シングル診察衣 長袖
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65454586
品番
81-591
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
センターベント入り
色
白
サイズ
LL
胸囲(cm)
125
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
100
素材
ポプリン ※素材機能付与なし
ポケット
左胸、両脇