住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターコート・診察衣
男子シングル診察衣 長袖
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65454613
品番
81-591
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
センターベント入り
色
白
サイズ
5L
胸囲(cm)
155
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
95
素材
ポプリン ※素材機能付与なし
ポケット
左胸、両脇