住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターコート・診察衣
男子シングル診察衣 長袖
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
6L
注文コード
65454629
品番
81-591
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センターベント入り
色
白
サイズ
6L
胸囲(cm)
165
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
95
素材
ポプリン ※素材機能付与なし
ポケット
左胸、両脇