住商モンブラン
住商モンブランの 衣服関連
住商モンブランの 介護従事者用ユニフォーム
住商モンブランの エプロン 介護従事者用
男女兼用 袖付エプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65454656
品番
84-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
白
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
111
素材
ポプリン ※素材機能付与なし
ポケット
左胸、両脇
前幅(cm)
54
性別
男女兼用