YCC1/10/185/1 Yale  バイクロック Yale 65454657 YCC1/10/185/1 Yale  バイクロック Yale 65454657 YCC1/10/185/1 Yale  バイクロック Yale 65454657

Yale バイクロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65454657 品番YCC1/10/185/1
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

イエール コンビネーション ケーブル ロックは、軽量で汎用性が高く、便利な標準セキュリティ ソリューションです。
2 か所にケーブルを固定するツインロックと、引き剥がしや引っ張りに抵抗するスチール製ボールクリックギアシステムを備えています。

用途
ツインロックは、2箇所でケーブルをロックヘッドに固定する。
スチール製ボールクリックコンボギアシステムは高い安全性を提供します。
ピックアップ / プル攻撃に対する優れた保護。
バックライト付きタンブラーで、日中の作業も楽々
頑丈なビニール製ケーブルカバー。
4桁の組み合わせ(10,000の異なる組み合わせ)
容易な取り付けを可能にする柔軟性の高いケーブル。
鍵を紛失したり忘れたりすることはありません。
質量(kg)0.4 寸法(Φmm)10 ワイヤー長(mm)1800 寸法(高さH×幅W)(mm)230×115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする