住商モンブラン
住商モンブランの 衣服関連
住商モンブランの 介護従事者用ユニフォーム
住商モンブランの エプロン 介護従事者用
男女兼用 袖付エプロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65454717
品番
84-302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65、綿35
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
115
素材
ポプリン ※素材機能付与なし
ポケット
左胸、両脇
前幅(cm)
56
性別
男女兼用